曜日別特売
KTMC-240M Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847106

KTMC-240M Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847106
KTMC-240M Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847106
KTMC-240M Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847106
KTMC-240M Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ) AbuGarcia(アブガルシア) 80847106

Kurofune 黒船 Tenyamadai (テンヤマダイ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本全長(cm)240仕様●PEライン(号)0.5~1.2●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)3~15注文コード80847106品番KTMC-240M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指した黒船シリーズに待望のテンヤマダイ専用シリーズ登場!
テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
リーズナブルな価格ながら、軽量化を徹底追及し、感度・操作性の最適バランスを目指したシリーズ。
わかりやすく言えば初心者でも竿頭になれるロッドを目指しました。
各ジャンルに特化させた専用ロッドにすることで、その釣りでの最高パフォーマンスを発揮。
小口径ガイドの多点セッティング、マイクロガイドシステム採用により、ガイド重量約50%軽量化。
船釣りにおいて重要な感度が飛躍的にUP!
また軽いだけでなく、カーボンXテープも採用し、粘りとトルクのある強いブランクスに仕上がっています。
Kurofune TenyaMadai KTMS-250M
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMS-245MH
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMS-240XHF
8:2、先調子。テンヤマダイ専用モデル。瀬戸内の潮が早いエリア用として設計された掛け調子の攻めタイプ。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
Kurofune TenyaMadai KTMC-240M
7:3、先調子。テンヤマダイ専用モデル。ベイトキャスティングのオールマイティーモデル。マダイ以外にキジハタ、アカハタ、アマダイ、カサゴなどにも。
特徴
Fuji New concept guide /富士ニューコンセプトガイド搭載
マイクロガイドシステム:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
マットフィニッシュ仕上げ:感度と軽量を優先した結果、ロッド表面に極力塗装量が少ないマットフィニッシュ仕様。PEラインのベタ付きも防ぎます。
ティップには糸絡み防止富士ガイド、LDBガイド搭載!PEラインも安心して使用出来ます。
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
ソリットディップ仕様。

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.5~1.2●テーパー/アクション7:3、先調子●パワーM(ミディアム)●錘ー(号)3~15タイプBC製法カーボンソリッドティップ全長(cm)240継数(本)2仕舞(cm)123先径(mm)1標準自重(g)119

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする