曜日別特売
STBC-732MLS-KR Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80848960

STBC-732MLS-KR Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80848960
STBC-732MLS-KR Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80848960
STBC-732MLS-KR Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80848960
STBC-732MLS-KR Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム) AbuGarcia(アブガルシア) 80848960

Salty Style Baitfinesse Custom(ソルティースタイル ベイトフィネスカスタム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード80848960品番STBC-732MLS-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
スケルトングリップシート:最高のフィット感、感度を実現。軽量化にも貢献しています。
STBC-6102ULT-KR 【ベイトフィネスのスタンダードモデル!】
STBC-732MLS-KR 【高弾性ソリッドティップ、ミディアムライトアクション!】
STBC-792LT-KR 【軽量リグも扱えるオールマイティーなロングレングスモデル!】

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションファースト●パワーML(ミディアムライト)●ライン(lb)6~14●ルアー2-18g●全長(ft/cm)7'3"/2.21タイプBC製法ソリッドティップ元径(mm)11.5継数(本)2仕舞(cm)113.5先径(mm)1標準自重(g)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする