曜日別特売
STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014

STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014
STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014
STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014
STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014
STRC-802EXH-KR Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ) AbuGarcia(アブガルシア) 80849014

Salty Style Rockfish (ソルティースタイルロックフィッシュ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本仕様●テーパー/アクションファースト●パワーEXH(エクストラヘビー)●ライン(lb)45656●ルアールアー: 14-40g●全長(ft/cm)8'0"/2.44注文コード80849014品番STRC-802EXH-KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。
ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!
これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
そのシリーズにロックフィッシュ専用モデルが登場。北は北海道、南は沖縄、全国各地に生息するアイナメ、ベッコウゾイ、キジハタ、オオモンハタなど、ロックフィッシュがターゲットです。
STRS-802MH-KR スタンダード、ロングスピンモデル
STRC-6102MHFR-KR 可変テーパー採用のトルクフルモデル
STRC-732H-KR ロックフィッシュ・スタンダードモデル!
STRC-802EXH-KR卓越した遠投性能とパワーが魅力、大型専用モデル!
STRS-782LH-F-KR繊細とパワーの融合、ロック用スピニングモデル
STRC-762M+BF-KR ロック専用ベイトフィネス、ロングモデル
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●テーパー/アクションファースト●パワーEXH(エクストラヘビー)●ライン(lb)45656●ルアールアー: 14-40g●全長(ft/cm)8'0"/2.44材質カーボン98%、グラス2%タイプBC元径(mm)15.1継数(本)2仕舞(cm)125.5先径(mm)2標準自重(g)179

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする