曜日別特売
STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197

STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197
STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197
STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197
STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197
STJC-1002MH-KR Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 80849197

Salty Style Shore Jigging (ソルティースタイルショアジギング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●PEライン(号)45326●テーパー/アクションレギュラー●パワーMH(ミディアムヘビー)●ルアールアー: 20-80g●全長(ft/cm)10'0"/3.05注文コード80849197品番STJC-1002MH-KR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソルティースタイルシリーズに待望のショアジギング専用モデルが登場。ベイトキャスティングモデルもラインナップし、全包囲網で大型の青物を狙えます!
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。
感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!
STJS-962MH-KR スタンダード、ショアジギングモデル!
STJS-1062MH-KR 遠投性能も備えた万能モデル!
STJS-1032H-KR 大型狙いに最適モデル!
STJC-1002MH-KR ベイトモデルのスタンダード!
製品特徴
Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!
Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。
PTSシート(ベイトモデル):最高のフィット感、感度を実現。グリップ力が高いのでロックフィッシュ釣りに最適

用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)45326●テーパー/アクションレギュラー●パワーMH(ミディアムヘビー)●ルアールアー: 20-80g●全長(ft/cm)10'0"/3.05タイプBC製法チューブラ元径(mm)13.7継数(本)2仕舞(cm)156.5先径(mm)1.9標準自重(g)253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする