ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80851656 品番117B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応
柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現
耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ
互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応
StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど

用途自宅とオフィス間の移動 グレー 質量(g)113 対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.x コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45 最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ドッキングステーションを使用する前に、パソコンのドライバー、ファームウェア、OSが最新であることを確認してください。

商品説明動画

StarTech.com接続ツール
作業効率を改善するディスプレイの拡張

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする