AFF WARE
耳装着式ヘッドランプ 耳かけライト センサー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80862017
品番
AFF-WL025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耳掛け・首掛け・手持ちの3WAYで自由に使える。
センサー操作で手をかざすだけのハンズフリー点灯が可能。
夜間作業・アウトドア・防災まで頼れる多機能ライト。
用途
作業用ワークライトとして
付属品
ヘッドバンド、充電用USBケーブル
質量(g)
60
寸法(cm)
10×2.8×2.8
連続使用時間(時間)
最大約5
充電時間(時間)
約2
電球の種類
LED