AFF WARE
耳装着式ヘッドランプ 耳かけライト センサー付き
耳掛け・首掛け・手持ちの3WAYで自由に使える。
センサー操作で手をかざすだけのハンズフリー点灯が可能。
夜間作業・アウトドア・防災まで頼れる多機能ライト。
用途
作業用ワークライトとして
付属品
ヘッドバンド、充電用USBケーブル
質量(g)
60
寸法(cm)
10×2.8×2.8
連続使用時間(時間)
最大約5
充電時間(時間)
約2
電球の種類
LED
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80862017
AFF-WL025
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください