曜日別特売
E-20L8 標準換気扇 薄壁用 三菱電機 80883559

標準換気扇 薄壁用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1個注文コード80883559品番E-20L8
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

標準換気扇 薄壁用 連動式

質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】21/【60Hz】25
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】38/【60Hz】39
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
312×302×150
風量(m3/h)
【50Hz】486/【60Hz】552
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする