曜日別特売
M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載) M5Stack 80899729

 

M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載) M5Stack 80899729
M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載) M5Stack 80899729
M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載) M5Stack 80899729
M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載) M5Stack 80899729

M5StickC ADC Hat V1.1 (ADS1110搭載)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
80899729
品番
M5STACK-U069-V11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ADS1110搭載、M5StickC Plus2などStickCシリーズ用のA/DコンバータHatモジュールです。1チャンネル、0~12 Vの電圧を16 bitの高分解能で入力可能です。デルタシグマ型A/Dコンバータにより簡単な操作と設定で正確な測定値を取得することができます。
【付属品】
ユニット本体
2ピンターミナル

寸法(mm)
24×25×13
分解能
16bit
インターフェース
I2C(アドレス0×48)
変換速度
15 SPS~240 SPS
A/Dコンバータ
ADS1110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80899729M5STACK-U069-V1168556699M5STACK-U069-V11M5STACK-U069-V11 M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載) M5Stack 68556699M5StickC ADC Hat V1.1(ADS1110搭載)M5Stack1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする