ナカバヤシ
ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908436
品番
NPA-009W
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時約280×270×15
材質
ABS、ゴム(シリコーン樹脂)
耐荷重(kg)
10
本体質量(g)
約395
対応機種
15.6inchまでのPC、タブレット