ナカバヤシ
ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ
材質
ABS、ゴム(シリコーン樹脂)
耐荷重(kg)
10
本体質量(g)
約395
対応機種
15.6inchまでのPC、タブレット
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80908436
NPA-009W
ホワイト
折りたたみ時約280×270×15
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
80909425
NPA-009BK
ブラック
折りたたみ時約280×270×15mm
¥
3,840
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください