曜日別特売
NPA-009BK ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ ナカバヤシ 80909425

NPA-009BK ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ ナカバヤシ 80909425
NPA-009BK ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ ナカバヤシ 80909425
NPA-009BK ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ ナカバヤシ 80909425
NPA-009BK ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ ナカバヤシ 80909425

ノートPC・タブレットスタンド 軽量タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909425品番NPA-009BK
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時約280×270×15mm
材質
ABS、ゴム(シリコーン樹脂)
耐荷重(kg)
10
本体質量(g)
約395
対応機種
15.6inchまでのPC、タブレット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする