曜日別特売
RB-30-10P 耐震連結ベルト ティーエフサービス 80910046

耐震連結ベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合支柱外周寸法(mm)140~300
内容量1袋(10本)注文コード80910046品番RB-30-10P
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ベルトの巻付部分内側に滑り止め加工でズレ落ちを防止します。

適合
支柱外周寸法(mm)140~300
トラスコ品番
729-5043
耐荷重(kg)
約200(1本)
ベルト寸法(mm)
25×500×1.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする