曜日別特売
SCE-3903-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機) 80921745

SCE-3903-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機) 80921745
SCE-3903-CS SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト SK(新潟精機) 80921745

SCE-3955-D用SCEカメラ 3.9mmx3m ソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921745
品番
SCE-3903-CS
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

工業用内視鏡用モニタSCE-3955-D用カメラです。
IP67相当です。
HD画質に対応しています。
柔軟性のある、ソフトタイプのケーブルです。
3段階調光機能付です。

用途
工業用内視鏡用モニタ単体SCE-3955-D用カメラとして
付属品
カメラ用フック×2
適合機種
工業用内視鏡用モニタ単体 SCE-3955-D
材質
本体:ステンレス鋼、レンズ:強化ガラス
本体質量(g)
78
照明
LED×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×3000×16
解像度
1280×720ピクセル、640×480ピクセル
焦点距離(mm)
焦点深度:35-60
ケーブル
3.6Φmm×3m
測定視野角(°)
65
カメラ仕様
3.9Φmm
ケーブルタイプ
ソフト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする