サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80946409 品番CDSC-H80XA(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥
サーキュレーター連動運転
赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせ
サーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク
抗菌、防カビ仕様の熱交換器
3.6Lタンクで約11時間連続運転OK
サーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍
コンプレッサー式
ヒーター温風乾燥タイプ
DC送風モーター
サーキュレーター適応畳数:20畳

用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止 質量(kg)12 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6 適用畳数サーキュレーター:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする