3変化スライム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948064 品番58401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

いろんな種類のスライムの質感の違いを楽しめる
1つのキットで3種類のスライムが作れる
材質:PP、ABS、PE、ねんど。サイズ:145×90×40mm。セット内容:PVAのり60g×1、ホウ砂×1、ATねんど白セット、試験管15ml×1、薬さじ×1

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。 セット内容PVAのり60g×1、ホウ砂×1、ATねんど白セット、試験管15mL×1、薬さじ×1 材質PP、ABS、PE、ねんど 寸法(mm)145×90×40 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする