C3060-8N-W-F-A8NW C3060シリーズ F.Mコンビネーション CKD 80950387

C3060シリーズ F.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 流れ方向標準流れ(左→右) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有) 注文コード80950387 品番C3060-8N-W-F-A8NW
参考基準価格(税別)¥21,310 販売価格(税込) ¥21,753
販売価格(税別)
19,775
この商品は管接続口径・流れ方向・ドレン排出など325種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 流れ方向標準流れ(左→右) ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有) 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする