曜日別特売
RS-21CH 秋太郎 近江屋ロープ 81009769

RS-21CH 秋太郎 近江屋ロープ 81009769
RS-21CH 秋太郎 近江屋ロープ 81009769

秋太郎

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81009769
品番
RS-21CH
参考基準価格(税別)¥187,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

籾・麦の搬送コンテナです。
全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。
排出口が2ヶ所あり、360度排出できます。
高さは2段階調整可能です。

付属品
トップカバー
仕様
高さ2段可変式 / 電源不要 / 回転式ロンバッグ / 排出方法:自然落下式
高さ(mm)
1250~1400
容量(L)
1300~1700
本体質量(kg)
95
全長×全幅W(mm)
1400×1300
注意
※道交法に従い積載重量を厳守してください
※車載時は本機フック部(4ケ所)をロープでしっかり固定してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする