曜日別特売
VP-13 秋太郎POP 近江屋ロープ 81009778

VP-13 秋太郎POP 近江屋ロープ 81009778
VP-13 秋太郎POP 近江屋ロープ 81009778
VP-13 秋太郎POP 近江屋ロープ 81009778

秋太郎POP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品はホース長さなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
ホース長さ(m)
3
注文コード
81009778
品番
VP-13
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

籾・麦の搬送コンテナです。
全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。
製品の袋のメッシュ生地はすべて食品衛生法第20条適合の無毒配合品です。
バネコン籾排出ホースが180度首振り調整可能です。
袋をつけたまま折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。
インバーター制御で回転数を調整可能です。籾つまりを感知すると自動で停止、復帰します。

ホース長さ(m)
3
有効長(m)
ホース:2.3
付属品
ホーススタンド(AKS-1)、ホースガイド、トップカバー、移動車輪VP-CK
質量(kg)
67
能力
排出能力:6~8t/毎時
モーター
三相200V・400W
全長×全幅W×全高(mm)
1700×1300×1280
使用電源(V)
単相100
最大容量(L)
1300
注意
※道交法に従い積載重量を厳守してください
※車載時は本機フック部(4ケ所)をロープでしっかり固定してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする