USBケーブル C-C Type-Cケーブル USB4 PD EPR対応 240W

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81075847 品番 USB4-CCPE10NWH
参考基準価格(税別)¥16,308 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ケーブル両端にUSB Type-C(TM)端子を搭載し、最大240WのUSB Power Delivery EPRに対応したUSB4ケーブルです。

ホワイト 仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB4規格正規認証品 電力(W)対応:最大240 ケーブル長(m)1.0※コネクター含む コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○ プラグ金メッキピン シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.7 パッケージ紙箱 ワット数最大240W(対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする