モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの FRLユニット
C4020シリーズ F.Rコンビネーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT1/2
流れ方向
標準流れ(左→右)
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
注文コード
81120952
品番
C4020-15N-W-F1-UD-J1-A15NW
参考基準価格(税別)
¥23,020
販売価格(税込)
¥23,100
販売価格(税別)
¥
21,000
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
6513
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1/2
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
80
CADデータダウンロード
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
空圧補器
FRLユニット
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
2
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
参考になった
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
参考になった
2022-06-09
「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります
FRLユニット
エアフィルタ
フィルタレギュレータ
レギュレータ
ルブリケータ
電空レギュレータ
比例弁
増圧弁
エアドライヤー
圧力計・表示器
ドレン排出器
ユニット機器
空圧補器関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品