80024104 安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH ケアファッション 81133440 80024104 安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH ケアファッション 81133440 80024104 安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH ケアファッション 81133440 80024104 安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH ケアファッション 81133440

安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81133440 品番 80024104
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

『安心快適3分丈ショーツ 尿漏れ対策 しっかり吸水 ウエストゴム交換可 PH』をもしもの時に備えてはいていれば、お出かけも安心です。通常の下着と見た目もはき心地もほぼ同じです。紙パンツやオムツに抵抗がある方も躊躇なくはけます。尿意を実感しやすく、下着が濡れる感覚も体感できます。オムツ交換といった介護に頼らず自立意識を支援します。繰り返し洗っても使えるため経済的です。下着と吸水帯が一体になったタイプで、吸水帯で尿漏れをしっかり吸水・拡散します。長い脇丈で冷えを防止します。

用途介護が必要な婦人用の下着に。 仕様ウエストゴム交換可否:可、洗濯機使用可否:可、吸水帯一体型 ピーチ サイズS 総丈(cm)34 ヒップ(cm)目安:82〜90 対象婦人 吸水量(mL)50 適応ウエスト(cm)目安:58〜64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする