9809201 ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M ケアファッション 81133519 9809201 ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M ケアファッション 81133519

ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用 M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 81133519 品番 9809201
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

『ワンタッチテープ+腰開きパジャマ 開閉簡単 診察 介護サポート 婦人用』は、介護をサポートする機能性の高いアイテムです。一年中快適なスムース素材のパジャマ商品となっております。ワンタッチテープ+飾りボタンで、見た目は普通のパジャマですが、着替えや検温時の開閉が簡単です。袖部分は、点滴や検温に便利なオープンタイプです。ウエストは、オムツ交換や着替えがスムーズな腰開きタイプです。裾もワンタッチテープ仕様なので、まくり上げやすくひざ出しが簡単です。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。名前記入欄付きで施設での洗濯後も間違いを防止できます。

用途通年用の婦人用パジャマに。 仕様ワンタッチテープ、動きやすいラグラン袖、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可、着用推奨季節:通年 サックス サイズM ヒップ(cm)目安:87〜95 バスト(cm)目安:79〜87 対象婦人 適応ウエスト(cm)目安:64〜70
注意
※柄は若干変更になる場合もございます。ファスナーの構造上スライダーは取り外せます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする