曜日別特売
80383 シートピラー BASIC 400mm FORCE 81208325

シートピラー BASIC 400mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)30.9×400
内容量1個注文コード81208325品番80383
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

オフセット18mmのベーシックなシートポスト。
自転車のデザインを損なわないシンプルなデザイン。

用途
チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 シートピラー
寸法(mm)
30.9×400
ブラック
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする