GSFA19-500 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81208569

寸法

GSFA19-500 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81208569
GSFA19-500 粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション 81208569

粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
この商品は砥材・番手が2018種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5本)
砥材
酸化アルミニウム
番手
#500
注文コード
81208569
品番
GSFA19-500
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。

用途
円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。
砥材
酸化アルミニウム
番手
#500
注意
※最高回転数1,200rpm-1以内でご使用下さい。砥粒径より5%程度小さい穴での使用が目安です。研削液は水溶性切削液(ソリュブルタイプ)、またはスピンドル油をご使用ください。必ず湿式でご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする