曜日別特売
VFM270-R1 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK 81229919

VFM270-R1 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK 81229919
VFM270-R1 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK 81229919

防振マウント(フット型・減衰バネ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
許容荷重(N)2220~3210
内容量1個注文コード81229919品番VFM270-R1
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

低い周波数帯の振動対策が可能。
防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。
(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)
既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。
製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。
材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。
障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。
制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。
以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。

許容荷重(N)
2220~3210
材質
[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材
質量(kg)
1
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
15
表面処理
アルマイト処理
寸法B(mm)
136
寸法C(mm)
48.5~51.5 ※使用高さ
固有振動数(Hz)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする