曜日別特売
4547163000011 船底塗料 うなぎ塗料一番 ニッペホームプロダクツ 81231398

4547163000011 船底塗料 うなぎ塗料一番 ニッペホームプロダクツ 81231398
4547163000011 船底塗料 うなぎ塗料一番 ニッペホームプロダクツ 81231398
4547163000011 船底塗料 うなぎ塗料一番 ニッペホームプロダクツ 81231398

船底塗料 うなぎ塗料一番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
危険物の数量0.002L
内容量1缶注文コード81231398品番4547163000011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。

用途
FRP船の船底、木船の船底に。
トラスコ品番
663-8073
色
ブルー
塗布面積(m2)
約7
危険物の数量
0.002L
主な用途
FRP船の船底、木船の船底
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
平滑性、防汚性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
没水可能時間
6時間以上(20℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする