ニッペホームプロダクツ
船底塗料 うなぎ塗料一番
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
ブルー
レッド
危険物の数量
0.002L
0.002L
0.004L
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
81231511
品番
4547163000035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
漁船用に開発された高稼動艇向け船底塗料です。
用途
FRP船の船底、木船の船底に。
トラスコ品番
663-6597
色
レッド
塗布面積(m
2
)
約7
危険物の数量
0.002L
主な用途
FRP船の船底、木船の船底
標準重ね塗り回数(回)
2
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
平滑性、防汚性
塗り重ね可能時間(時間)
4以上
危険物の性状
非水溶性
没水可能時間
6時間以上(20℃)