曜日別特売
DCGT11T304M-FS-P LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81260570

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCGT11T304M-FS-P LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81260570
DCGT11T304M-FS-P LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81260570

ISOポジインサートDCGT11T304M-FS-P LC2005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は逃げ角・形状など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
逃げ角(°)
7
形状
菱形55°
注文コード
81260570
品番
DCGT11T304M-FS-P LC2005
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。

内接円(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.4
頂角(°)
55
逃げ角(°)
7
形状
菱形55°
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
FS-P
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする