60400 精密卓上フライス盤リトルミーリング9X ミスターマイスター 81280590

精密卓上フライス盤リトルミーリング9X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81280590
品番
60400
参考基準価格(税別)¥330,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

精密卓上フライス盤LittleMilling9Xは重量感もある本格的な小型卓上フライス盤です。500Wブラシレスモーターを採用し、パワフルかつ静音性を実現しました。メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。モールステーパー3番のスピンドルを採用し、大きなカッター類を利用できます。コラム傾斜は左右に最大45°まで可能。微動送り装置を備え、CEに準拠した電気回路を内蔵しています。標準でドリルチャック、引き型コレットチャックセットやクイックバイスが付属しています。
シンプルで簡単な無段変速、そして緊急停止ボタンを配した安全設計。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
カーボンブラシが不要、高出力モーターを採用
卓上でありながら500Wブラシレス高出力モーターを採用した為、安定した回転数で、スムーズな加工と静音を実現しました。カーボンブラシの交換が不要なため、メンテナンス性にも優れています。またモーターの効率が良く消費電力も抑えられ省エネルギーです。
ミーリングヘッドはコラムごと傾斜コラム傾斜は、-45°~+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルはロングサイズ。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
ボール盤のようなシンプルでラフな加工も可能。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ファインフィード機能も標準装備。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。

仕様
アーバー:(ドリルチャック)MT-3、コラム傾斜:±45°
セット内容
精密卓上フライス盤LittleMilling9X本体・ドリルチャック(本体装着済)・クイックバイス・引き型コレットチャックセット・Tスロットナット・引きネジ(本体装着済)・プロテクター・標準工具一式・取扱説明書
幅(mm)
口巾:(クイックバイス)100
寸法(mm)
スピンドル間:270、ファインフィード(微動送り):0.025/目盛・1.5/回転
電源
100V 50/60Hz 500W
本体寸法(mm)
W520×D520×H585~740(※高さは最大740
テーパー
(引き型コレットチャック)MT-3
把握径(Φmm)
(ドリルチャック)Φ1~13
スピンドル
MT-3
回転速度
100~2,500min-1,無段変速
自重(kg)
50
ミーリングテーブル(mm)
W403×D92 / Tスロット:溝12/M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラベル(mm)
左右220・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、前後100・ハンドル0.02/目盛・75目盛/回転、上下220
径(mm)
(引き型コレットチャック)Φ4/6/8/10/12/14/16

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする