USB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81280966 品番DST-C28SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,770 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。

用途
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。
USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。
外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。
※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。
HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。
高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。
イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。
USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。
※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×75×17 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3・供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)、【映像出力/ダウンストリーム】※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。 LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:micro SDメモリーカード×1・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81280966 DST-C28SV 68514367 DST-101BPSV ドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cm エレコム ドッキングステーション 10-in-1 USB-C ハブ PD 100W(実効90W) HDMI 4K/30Hz VGA 1080p ケーブル一体25cm エレコム 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする