USB Type C ドッキングステーション ハブ 4-in-1 PD 92W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 等対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81283547 品番DST-C29SV
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。

用途
持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
USB Type-Cポート搭載パソコンに最大4ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。
USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。また、92Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。
外部モニターへ最大4K/30Hzで映像を出力できるHDMI(R)ポートを搭載しています。
高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応
ペンケースやガジェットポーチにも収まるスリムタイプ。軽量で放熱性に優れたアルミ筐体を使用しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。
※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。
※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。
※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
シルバー 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×23×17 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80% ※結露なきこと 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:7..5W(5V/1.5A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応)) ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。 LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする