ホームテイスト
ヴィンテージ調 調節可能伸縮ハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ウォールナット
ウォールナット
シャビーオーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81283715
品番
VEXZ-690-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お好みの幅に調整可能でお部屋や洋服の量に合わせてピッタリ調整可能です!
キャスター付きなので、移動も楽々!
スリムながらしっかりと小物まで収納します!
L字ハンガーで長丈と短丈のものを効率よく収納します!
用途
事務所やオフィス、休憩室等のハンガーラック・衣類収納として。
色
ウォールナット
寸法(cm)
60~90×40×182.5
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません