ホームテイスト
ヴィンテージ調 調節可能ハンガーラック 60cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
シャビーオーク
ウォールナット
シャビーオーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81284239
品番
VHRZ-60-SBO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
場所を選ばず置きやすいスリム設計です!
2本のハンガーポールを備えた設計で、収納スタイルに合わせた使い分けが可能!
必要に応じて、棚板の位置を調節可能!
キャスター付きで移動も楽々!
用途
事務所やオフィス、休憩室等のハンガーラック・衣類収納として。
色
シャビーオーク
寸法(cm)
60×40×178.5
素材
構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません