※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フッ素樹脂(PTFE) ネット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
43メッシュ相当
4メッシュ相当
43メッシュ相当
幅(mm)
300
300
600
厚さ(mm)
0.4
0.4
1.6
長さ(m)
0.5
0.3
0.5
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81285255
品番
NR0515-014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。
用途
耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
0.5
メッシュ
43メッシュ相当
注意
※ご使用上の注意 本製品は長さ方向にテンションをかけて形成した商品です。表記の長さよりも長めにとっての出荷体制をとっておりますが、ご使用温度帯にもより3~15%程度長さ方向に収縮する場合がございます。予めご了承ください。