曜日別特売
NR0515-013 フッ素樹脂(PTFE) ネット フロンケミカル 81285350

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PTFE) ネット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
メッシュ43メッシュ相当
幅(mm)300
厚さ(mm)0.4
長さ(m)1
内容量1個注文コード81285350品番NR0515-013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。

用途
耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
1
メッシュ
43メッシュ相当
注意
※ご使用上の注意 本製品は長さ方向にテンションをかけて形成した商品です。表記の長さよりも長めにとっての出荷体制をとっておりますが、ご使用温度帯にもより3~15%程度長さ方向に収縮する場合がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする