(550385) DRY CUBE 10L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81286628

(550385) DRY CUBE 10L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81286628
(550385) DRY CUBE 10L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81286628
(550385) DRY CUBE 10L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81286628
(550385) DRY CUBE 10L(ドライキューブ) STREAM TRAIL 81286628

DRY CUBE 10L(ドライキューブ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
ONYX/ブラック
注文コード
81286628
品番
(550385)
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

DRY CUBEシリーズは収納性を高めるために、従来の円柱型ではなく立方体(キューブ)の形状でデザインされたシリンダーバッグ。
バッグ上部を2~3度折り曲げて閉じる構造により、高い防水性を備えているため、 ジム通い用のバッグとして、水辺でのレジャー用のバッグとして、防災用のエマージェンシーバッグとしてなど、様々な用途でご使用いただけます。
場所を取らないので、災害時に備えて、非常食やラジオなどの必要最小限の道具を入れ、常にご自宅で備えておくのも安心です。
10Lは普段使いに最適なサイズで、簡単な着替えやシューズなどを収納してジム通い用のバッグとしてもおすすめです。
ショルダーストラップが2本付属していますので、手持ちや斜め掛けだけでなく、バックパックのように両肩で背負うこともできます。キューブ型なので背負った時に安定します。
外側には、夜間でも視認性の高いリフレクターを装備しています。
バッグ内側にはベルクロで着脱可能なインナーポケット(メッシュ/黒)が付いています。鍵やリップクリームなど、必要な時にすぐに取り出したい細々した物を収納するのに役立ちます。?
中身を確認できるクリアーポケット付き(4.5×3.0cm)
外側から中身の視認ができます。カードやネームタグなど薄型のものを内側から収納可能。
目印になるようなカードなどを入れて、個性を出しても楽しいですね。

ONYX/ブラック
付属品
ショルダーストラップ(2本)
材質
ターポリン、ポリエステル
質量(g)
約440
防水性
雨や飛沫などに対応。落水においても短時間であれば防水性は保てます。
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
23.5×15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
23×27×16(10L)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする