曜日別特売
(026248) MONK(モンク) STREAM TRAIL 81289437

(026248) MONK(モンク) STREAM TRAIL 81289437
(026248) MONK(モンク) STREAM TRAIL 81289437
(026248) MONK(モンク) STREAM TRAIL 81289437

MONK(モンク)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
SAND
注文コード
81289437
品番
(026248)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シンプルなバケツタイプのトートバッグに、Stream Trailらしい防水性と機能性をプラスしました。
ボトムとサイドにはウェルダー加工を施しているため、濡れた場所に置いても水が浸透する心配がありません。既存モデル「BLOW」をベースに、開口部をフラップ仕様へと延長。
フラップ部分をロールまたは折り曲げてセンターバックルで留めることで、中身の飛び出しや突然の雨・水しぶきから荷物をしっかり守ります。
容量は32Lと十分で、フラップを折り返した状態では「BLOW」と同サイズ。
アウトドアやタウンユースに幅広く活躍する、頼れるトートバッグです。

SAND
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
材質
ターポリン
質量(g)
約544
容量(L)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×38.0×27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする