曜日別特売
EA725T-107【ワケあり】 マグネットベースゲージホルダー エスコ 81291939

 

EA725T-107【ワケあり】 マグネットベースゲージホルダー エスコ 81291939
EA725T-107【ワケあり】 マグネットベースゲージホルダー エスコ 81291939
EA725T-107【ワケあり】 マグネットベースゲージホルダー エスコ 81291939

マグネットベースゲージホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81291939
品番
EA725T-107【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)アウトレット
¥11,000¥8,898
仕様
ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付
ホルダーアーム長:64×55mm
支柱接続ねじ:M5×0.8
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
吸着力(N)
250
ベース寸法(mm)
30×35×35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする