PLUS(プラス)[文具]
リブ付ボックスファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81292228
品番
FL-411BF DNV【ワケあり】
在庫数量:残り28点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
639
バスケットに入れる
収納のしやすさにこだわったボックスファイルです。
クリアホルダーやクリアファイルの収納に適しています。
すべり止め突起付きだからホルダー1枚でもすっきり収納できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
ジョイントパーツ(ボックスを並べて連結するパーツが本体に付いています)1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
196-2883
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
80
色
ダークネイビー
内形寸法(mm)
参考:幅72×縦306×横232
縦(mm)
321
横(mm)
250