UL4N6-4-S【ワケあり】 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 81292280

 

UL4N6-4-S【ワケあり】 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 81292280
UL4N6-4-S【ワケあり】 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 81292280
UL4N6-4-S【ワケあり】 クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタ 81292280

クイックシール 90°ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は形状・内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
90°ユニオンエルボ
注文コード
81292280
品番
UL4N6-4-S【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,128販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)アウトレット
¥7,598¥5,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L1(mm)
20.5
寸法L8(mm)
27.4
寸法S(mm)
4.6
最小内径d2(Φmm)
2.7
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
10.0
二面幅H2(mm)
12.0
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水、一般作動油
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
25.0
使用温度範囲(℃)
(空気)-40℃~+80℃、(水)0℃~+70℃、(一般作動油)-40℃~+80℃
有効断面積(mm2)
4.0
適合チューブ内径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47071306
2019-04-15
用途: 実験装置への取付け

掲載写真が、ものによってはインチサイズと粍サイズのナット部の刻印が異なっている.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする