- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 質量(kg)
- 約1.4
- 消費電力(W)
- 約12
- 回転数(min-1[r.p.m])
- MAX約1500、(設定方法)ボリューム
- アズワン品番
- 1-4603-31
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 材質(本体)
- ABS樹脂
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
- 本体寸法(mm)
- 223×303×58
- プレート寸法(mm)
- 193×213
- モーター
- 高出力DCブラシレスモーター
- 電源コード(m)
- 約2
- 材質(プレート)
- SUS304
- 撹拌容量(mL)
- 50~10000
- 回転数表示方式
- 目盛表示
- 回転数制御方式
- マイコン式回転数フィードバック方式
- マグネット強度
- 0.42T(ネオジウム磁石)