STPP-80A-LB ポポフmini単体 シーテック 81293515

本体

STPP-80A-LB ポポフmini単体 シーテック 81293515
STPP-80A-LB ポポフmini単体 シーテック 81293515
STPP-80A-LB ポポフmini単体 シーテック 81293515
STPP-80A-LB ポポフmini単体 シーテック 81293515

ポポフmini単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ライトブルー
内容量1台注文コード81293515品番STPP-80A-LB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コンセントがない場所でもPC、タブレット、スマホに充電ができるスマート給電。小型ながら高いパワーと安定した性能を両立したコンパクトなバッテリーです
屋外作業や電源の確保が難しい現場でも活躍し、例えば工事現場やイベント会場、カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィスなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。
小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。ワイヤレス充電にも対応、ケーブルなしで手軽に充電可能です。
日常の業務効率を高めるサブ電源としても便利で、「電源がなくて困る」という場面を解消してくれる実用性の高い一台です。

色
ライトブルー
セット内容
本体、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、チャージトレイ
質量(g)
800
出力(W)
USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87×87×156
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(mAh)
25000
繰り返し使用
約2000回
バッテリー容量(Wh)
80
出力ポート
最大合計出力:100W
ワイヤレス充電対応
15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする