ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820

ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820
ZSB-BP02P15BK リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK エレコム 81293820

リュック 18L 衝撃吸収 15.6インチPC対応 出張 通勤 小物整理ポケット付 撥水 バックパック ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81293820
品番
ZSB-BP02P15BK
参考基準価格(税別)¥13,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

低反発ウェーブカットウレタンフォームがしっかりと衝撃を吸収!大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。

用途
大切なノートパソコンを衝撃から守る”ZEROSHOCK”バックパックです。
本体内装パソコン収納部には、軽量化と衝撃吸収を両立する低反発ウェーブカットウレタンフォームを内蔵しています。
パスケースなど、よく使う小物の収納に便利なクイックアクセスポケット付き。移動中でもサッと取り出せます。
前気室には、スマートフォンやイヤホンなどの小物をすっきり収納できる3つのオープンポケットが付いています。
メイン気室には、マウスや充電器などをすっきり収納できる小分けポケットを配置。アイテムごとに分けて収納できるので、バッグの中が散らかりにくく整理しやすいです。
折りたたみ傘やペットボトルを収納できるサイドポケット付き。背負ったままでもスムーズに出し入れできます。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
表面生地は、シーンを選ばず気軽に使えるカジュアルな風合いです。
表面生地には撥水加工を施しています。
内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
背面は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
15.6インチまでのノートパソコンを収納可能です。
各気室の開閉口は、収納物の出し入れがしやすいダブルファスナー仕様です。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
ブラック
質量(g)
約890
表面処理
撥水加工(表生地)
対応機種
15.6インチまでのノートパソコン
ポケット数
(側面)オープンポケット×2、(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)前気室
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×約125×約440 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約258×約22×約360 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
※約258×約22×約360が対応端末サイズとして最大です。これより小さい寸法の端末の収納に対応します。一部の端末は対応しない場合があり、保証の限りではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする