曜日別特売
PMX70-1E(校正企業実施校正書付) コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 81301617

サンプル画像

PMX70-1E(校正企業実施校正書付) コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 81301617
PMX70-1E(校正企業実施校正書付) コンパクト直流安定化電源 KIKUSUI 81301617

コンパクト直流安定化電源

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は出力電圧・設定範囲・仕様など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力電圧(V)
70
設定範囲
0 A ~ 1.050 A,0 V ~ 73.50 V
仕様
校正企業実施校正書付
注文コード
81301617
品番
PMX70-1E(校正企業実施校正書付)
参考基準価格(税別)¥90,500販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

人気の[ドロッパ] × [インタフェース] を継承
小型の低ノイズ電源に通信制御が標準装備!
PMX-Eシリーズは、小型、高性能な定電圧(CV)/定電流(CC)直流電源です。シリーズドロッパ方式ならではの低ノイズでありながら、システムアップに不可欠な通信インタフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。LAN通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。さらに同シリーズは、アナログ外部制御・モニタ出力、各種保護機能、メモリ機能等も装備。
高い汎用性を確保しています。デザインはベンチトップユースでの作業効率を高めるため、全モデルを前面出力端子とし、指が自然なかたちで負荷用ハーネスを接続できるよう人間工学的に設計されています。
また、18V系、35V系モデルにはリモートセンシング機能が搭載されているため、負荷用電線の抵抗による電圧降下などの影響を軽減できます。

電源
(変動)±2 mA,±5 mV
出力電圧(V)
70
出力電流(A)
1
分解能
設定/0.1 mA,2 mV
応答時間
(過渡応答)100 μs
仕様
校正企業実施校正書付
設定範囲
0 A ~ 1.050 A,0 V ~ 73.50 V
入力周波数(Hz)
47 ~ 63
確度
設定/± (0.2 % of setting + 0.1 % of rating),± (0.3 % of setting + 0.1 % of rating)
突入電流(A)
(MAX)65
負荷変動
±5 mA,±5 mV
定格電力(VA)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
100 Vac、50 Hz / 60 Hz、単相(117 / 200 / 217 / 234 Vac は工場オプション)
リップルノイズ
1 mA,1 mV
入力電圧
± 10 %
温度係数(ppm/℃)
(TYP 値)100 ,200
時間(ms)
【定格負荷時】立上り:150以内、立下り:50以内【無負荷時】立上り:150以内、立下り:150以内
出力電力(W)
70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする