Z1041 ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作) 81302141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z1041 ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作) 81302141
Z1041 ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作) 81302141

ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋
注文コード
81302141
品番
Z1041
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ジルコニアを材質にした研削工具です。
樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。

用途
研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
6.5
寸法(mm)
【刃部】13.8
全長(mm)
51
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2000
目の粗さ
荒
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする