曜日別特売
TOGT060308PDFR-AJ DS2005 チップ TOGT-AJ タンガロイ 81302387

代表画像

TOGT060308PDFR-AJ DS2005 チップ TOGT-AJ タンガロイ 81302387
TOGT060308PDFR-AJ DS2005 チップ TOGT-AJ タンガロイ 81302387

チップ TOGT-AJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】6、【BS】0.8、【IC】5.6、【LE】6.2、【RE】0.8、【S】3.3
注文コード
81302387
品番
TOGT060308PDFR-AJ DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
【APMX】6、【BS】0.8、【IC】5.6、【LE】6.2、【RE】0.8、【S】3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする