代表画像
タンガロイ
チップ AVGT12-AM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】11.5、【BS】1.5、【INSL】14.2、【LE】11.8、【RE】0.4、【S】3.6、【W1】6.6
注文コード
81302405
品番
AVGT120404PDFR-AM DS2005
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】11.5、【BS】1.5、【INSL】14.2、【LE】11.8、【RE】0.4、【S】3.6、【W1】6.6
形状
平行四辺形
適合被削材種
非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)
対応