曜日別特売
LMEU120808ZNEN-MJ AH8015 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302475

代表画像

LMEU120808ZNEN-MJ AH8015 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302475
LMEU120808ZNEN-MJ AH8015 チップ LMEU-MJ タンガロイ 81302475

チップ LMEU-MJLMEU120808ZNEN-MJ AH8015

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は仕様が24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【IC】12.7、【INSL】13.6、【RE】0.8、【S】8
注文コード
81302475
品番
LMEU120808ZNEN-MJ AH8015
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
【IC】12.7、【INSL】13.6、【RE】0.8、【S】8
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする