代表画像
タンガロイ
チップ LMMU11/16-MJ
LMMU160924PNER-MJ AH3135
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
仕様
【APMX】15.1、【BS】0.8、【L】16、【RE】2.4、【S】16.9、【W1】9.5
注文コード
81302527
品番
LMMU160924PNER-MJ AH3135
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】15.1、【BS】0.8、【L】16、【RE】2.4、【S】16.9、【W1】9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応